Yamato(大和製衡)
超薄形デジタル台はかり PL-MLC9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ひょう量(kg)
600
1000
1500
2000
3000
目量(kg)
0.2
0.5
1
計量皿寸法(mm)
1000×1000
1000×1000
1200×1200
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58427004
品番
PL-MLC9 0.6-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480,000
載台寸法は10mm単位で対応可能です。
用途
あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
600
目量(kg)
0.2
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
1000×1000
センサー
ロードセル方式
電源(V)
AC100
検定
国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)
85
質量(kg)
120
トラスコ品番
462-1751
ひょう量単位
kg