Yamato(大和製衡)
超薄形デジタル台はかり PL-MLC9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
ひょう量(kg)
1000
1000
1500
2000
3000
目量(kg)
0.5
0.5
1
計量皿寸法(mm)
1000×1000
1000×1000
1200×1200
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58427022
品番
PL-MLC9 1.0-1010
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
載台寸法は10mm単位で対応可能です。
用途
あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1000
目量(kg)
0.5
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
1000×1000
センサー
ロードセル方式
電源(V)
AC100
検定
国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)
120
質量(kg)
182
トラスコ品番
462-1778
ひょう量単位
kg