曜日別特売

超薄形デジタル台はかり PL-MLC9

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
ひょう量(kg)2000
目量(kg)1
計量皿寸法(mm)1500×1500
内容量1台注文コード58427074品番PL-MLC9 2.0-1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750,000

載台寸法は10mm単位で対応可能です。

用途あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)2000目量(kg)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)1500×1500センサーロードセル方式電源(V)AC100検定国家検定品(新検則適合品)全高(mm)140質量(kg)376トラスコ品番462-1824ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする