※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴バルブ
巴バルブの バルブ
巴バルブの バタフライバルブ
ゴムシートバルブ 773Z-3E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58427512
品番
773Z-3E-200-S-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥208,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
種類
バタフライバルブ
使用流体
水・薬品
材質(本体)
ADC12
接続
ウエハー
パイプの呼び
200A(8B)
ハンドル形状
ハンドル無し
呼び圧力
5K・10K
最高許容圧力(MPa)
1
タイプ
複作動式シリンダー式
材質
本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR)
寸法d(mm)
196
寸法L(mm)
60
高さ(mm)
547
連続使用温度(℃)
EPDM:-10〜70℃(オプション:NBR:-0〜60℃)
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20〜120℃(オプション:NBR:-10〜80 ℃)
適合フランジ
JIS10K
質量(kg)
12.6
用途
水処理・一般工業用。
呼び径(B)
8
呼び径(A)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58427512
773Z-3E-200-S-E
60769178
700Z-7E-200-S-E
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM
巴バルブ
1台
¥
179,800
税込
¥
197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です