773Z-3E-40-S-E ゴムシートバルブ 773Z-3E 巴バルブ 58427546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムシートバルブ 773Z-3E

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58427546 品番773Z-3E-40-S-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。

種類バタフライバルブ 使用流体水・薬品 材質(本体)ADC12 接続ウエハー パイプの呼び40A(1 1/2B) ハンドル形状ハンドル無し 呼び圧力5K・10K 最高許容圧力(MPa)1 タイプ複作動式シリンダー式 材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 寸法d(mm)45 寸法L(mm)35 高さ(mm)306 連続使用温度(℃)EPDM:-10〜70℃(オプション:NBR:-0〜60℃) 使用温度範囲(℃)EPDM:-20〜120℃(オプション:NBR:-10〜80 ℃) 適合フランジJIS10K 質量(kg)2.7 用途水処理・一般工業用。 呼び径(B)1・1/2 呼び径(A)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58427546 773Z-3E-40-S-E 60769205 700Z-7E-40-S-E 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 1台 72,980 税込80,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする