ワコーパレット
ワコーパレットの 各種パレット
ワコーパレットの パレット
アルミパレット(両面二方差)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58427616
品番
WR-1009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。
仕様
両面二方差し
アルミ型材
溶接構造
材質
アルミ合金(A-6063-T75)
動荷重(kg)
2000
静荷重(kg)
2000
トラスコ品番
467-7587
用途
薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)等が必要なところ。電気・電子メーカー等のクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。
幅(mm)
137
質量(kg)
15.8
高さ(mm)
120
間口(mm)
1000
中央桁幅(mm)
40
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
137×80
外寸法・奥行(mm)
900
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません