※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WR-1110 アルミパレット(両面二方差) ワコーパレット 58427634 WR-1110 アルミパレット(両面二方差) ワコーパレット 58427634

アルミパレット(両面二方差)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58427634 品番 WR-1110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。

仕様
両面二方差し
アルミ型材
溶接構造
材質アルミ合金(A-6063-T75) 動荷重(kg)2000 静荷重(kg)2000 トラスコ品番467-7609 用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)等が必要なところ。電気・電子メーカー等のクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。 幅(mm)487 質量(kg)19.4 高さ(mm)120 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)40 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)487×80 外寸法・奥行(mm)1000
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする