鋼付芝ジョレン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード58428027 品番TMAT034L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鋼付で切れ味良好です。
刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。

用途
芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。
土の表面の掘削・ならし作業。
全長(mm)1200 先幅(mm)260 トラスコ品番411-5881 質量(kg)1.1 材質(柄部) 材質(刃)鋼付 爪長さ(mm)158 刃渡り(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする