オグラ
オグラの 電動工具 本体
オグラの 切断/曲げ
オグラの ベンダー
コードレスベンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58430075
品番
HBB-90DFN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥246,000
現場での曲げ加工が更に容易に、D16コードレス差し筋ベンダーです。満充電後の1バッテリーで、D16鉄筋を連続50回曲げ可能です。
用途
鉄筋の曲げ加工
付属品
充電器DC18RA、バッテリー18V(BL1830)、六角棒レンチ(5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、ケース
仕様
(ベンディングシュー)-
トラスコ品番
456-8541
質量(kg)
10.4
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合パイプ
-
曲げ角度
最大90°(1回曲げ)
曲げ時間(S)
8.0(90度)
出力(kN)
-
曲げ能力(mm)
SD345(最大D16)
ラムストローク(mm)
-
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58430075
HBB-90DFN
28614059
HBB-90DS
コードレス差し筋ベンダー
オグラ
1台
¥
249,800
税込
¥
274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です