Rabbit
Rabbitの エンジンブロア
屋外掃除機 FL-H7500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58431931
品番
FLH7500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,600
環境に優しいミニ4ストロークOHVガソリンエンジンです。
大型エアクリーナー・大型マフラー採用 ホコリ対策。
低騒音・ミニ4ストロークOHVガソリン搭載
用途
ゴルフ場・公園・工場・学校・神社・仏閣の敷地のブロワーに。
経済性能を追求した造園業者に。
長さ(mm)
350
幅(mm)
430
質量(kg)
10.2
高さ(mm)
495
タンク容量(L)
1.9
排気量(mL)
75.6
使用燃料
自動車用ガソリン
騒音値(dB)
74
連続使用時間(分)
75
最大風量(m
3
/min)
14.1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000