曜日別特売
MCNB10GR MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ 58432017

MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
電圧(V)DC24
静摩擦トルク(Nm)1
機能保持ブレーキ
内容量1個注文コード58432017品番MCNB10GR
参考基準価格(税別)¥15,260販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。

用途
小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
電圧(V)DC24トラスコ品番461-9951質量(kg)0.42機能保持ブレーキ容量(W)7静摩擦トルク(Nm)1穴径(mm)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする