※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小倉クラッチ
MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
電圧(V)
DC90
DC24
DC90
静摩擦トルク(Nm)
0.2
1
0.2
0.5
機能
保持ブレーキ
保持ブレーキ
制動ブレーキ
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58432071
品番
MCNB2KR
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
用途
小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
電圧(V)
DC90
トラスコ品番
462-0020
質量(kg)
0.17
機能
保持ブレーキ
容量(W)
4.2
静摩擦トルク(Nm)
0.2
穴径(mm)
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません