曜日別特売
RNB1.6K RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ 58432342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
電圧(V)DC90
静摩擦トルク(Nm)16
内容量1個注文コード58432342品番RNB1.6K
参考基準価格(税別)¥49,260販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。

用途
各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
電圧(V)DC90トラスコ品番462-0488質量(kg)1.9容量(W)18静摩擦トルク(Nm)16穴径(mm)19

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする