日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
プラスチックパレット ZR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
再生ポリプロピレン(PP)
静荷重(kg)
5000
注文コード
58433085
品番
ZR-110120E-RR-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・静荷重
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。
2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種別
両面二方差し
色
ブラック
動荷重(kg)
1250
静荷重(kg)
5000
仕様
ハンドリフター非対応
適合
フォークリフト
トラスコ品番
463-5086
幅(mm)
300
型式
両面二方差し
質量(kg)
25.9
高さ(mm)
144
間口(mm)
1200
中央桁幅(mm)
300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×74
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000