ZR-110140E-LN プラスチックパレット ZR 日本プラパレット(NPC) 58433103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックパレット ZR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚材質ポリプロピレン(PP)静荷重(kg)5000注文コード58433103品番ZR-110140E-LN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。
2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。

材質ポリプロピレン(PP)種別両面二方差しグリーン動荷重(kg)1250静荷重(kg)5000仕様ハンドリフター非対応適合フォークリフトトラスコ品番467-8826幅(mm)280型式両面二方差し質量(kg)33高さ(mm)144間口(mm)1400中央桁幅(mm)440差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする