日本プラパレット(NPC)
プラスチックパレット ZR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
材質
ポリプロピレン(PP)
静荷重(kg)
4000
注文コード
58433121
品番
ZR-1111E-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・静荷重
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。
2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
両面二方差し
色
ブラウン
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
ハンドリフター非対応
適合
フォークリフト
トラスコ品番
463-5124
幅(mm)
275
型式
両面二方差し
質量(kg)
20.4
高さ(mm)
144
間口(mm)
1100
規格
JISA種規格品
中央桁幅(mm)
300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
275×74
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000