※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチオールアルミ60秒テント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)間口3.6×奥行2.7 (天幕)白 注文コード58433313 品番S-K2-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,000
この商品は寸法・色など15種類から選べます 他の種類を見る

唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。

材質
天幕:ポリエステルターポリン
フレーム:アルミパイプ(アルマイト処理済)
フレーム(mm)
(桁)25
(アウター支柱)38.5
(インナー支柱)34.5
種類アップテント 仕様合掌構造 トラスコ品番457-2998 質量(kg)37.5 (天幕)白 寸法(m)間口3.6×奥行2.7 棟高(m)3.16〜3.66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする