WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の 防錆・潤滑・クリーナー
WURTH(ウルト)の 防錆/潤滑剤
WURTH(ウルト)の 防錆潤滑剤
PTFEドライルーブスプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
58435544
品番
WT0893550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
完全ドライタイプのPTFE配合潤滑剤。ファンベルト鳴きにも有効。
用途
各種稼働部分の潤滑に
仕様
耐水、耐油、耐ガソリン、耐アルカリ性
硬化時間(分)
5〜10(20℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
90mL
危険物の性状
非水溶性