大腸菌・大腸菌群用 MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC 58435824 大腸菌・大腸菌群用 MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC 58435824 大腸菌・大腸菌群用 MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC 58435824 大腸菌・大腸菌群用 MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC 58435824 大腸菌・大腸菌群用 MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC 58435824

MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R))

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) アズワン品番2-5838-07 注文コード58435824 品番大腸菌・大腸菌群用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品はアズワン品番・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

手軽かつ正確な微生物検査ができます。
試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。
長時間保存が可能で、かさばりません。

検出方式(結果)大腸菌は藍色の集落として、大腸菌群は青〜青緑色の集落または藍色の集落(大腸菌)として検出 培養温度・時間35℃・24時間 保存方法15℃以下の冷暗所 保管環境冷蔵 アズワン品番2-5838-07 箱入数25枚/袋×4袋入
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58435824 大腸菌・大腸菌群用 39148358 EC 大腸菌・大腸菌群用 MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC 1箱(25枚×4袋) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58435772
2020-08-19
用途:
衛生管理
製造業

手軽に衛生管理として使用できる。
液滴下の方法や貼り付け的な使い方の両方ができて、使いやすい。

対象商品:
58435772
2019-05-31
用途:
検査
阪神ミートプロセスセンター 様 (その他業種)

愛用しています。迅速タイプが出るのを楽しみにまってます

対象商品:
20372065
2017-06-22
用途:
送料がかかるんですね

安いと思って購入したが、送料がかかるんですね。10%引きの時でもちょっと残念です。商品は、定番物ですからどこで買っても同じと思います。

対象商品:
58435772
2016-08-14
用途:
卵加工施設のふき取り検査・落下細菌の検査
パトリーおおいたスリーエスファーム株式会社 様

簡単で非常にやり易い。大腸菌・大腸菌群・サルモネラ菌を同時に使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする