ディスプレイ切替器 D-Sub15ピン(VGA) 4台切替 電子式

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58438256 品番DTSP24-VGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200

高画質で表示できる電子式のディスプレイ切替器。
最大4台のパソコンで1台のアナログ入力対応ディスプレイを切り替え可能。
最大1920ドット×1440ライン、帯域幅250MHzと幅広く、ほとんどのパソコンおよびモニタで使用可能です。
電源スイッチを使って本製品の電源をオン/オフできます。
パソコンから独立して電源供給できるACアダプタが付属。

回路数4 用途最大4台のPCで1台のディスプレイを切り替えて使う。 付属品ACアダプタ 仕様4台切替 適合アナログディスプレイ出力を持つPC/AT互換機 規格VGA コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×66.1×44 結線方式電子式(ICスイッチ)
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58438256
2016-05-18
用途:
複数のPCのモニター切り替え
株式会社バリアンメディカルシステムズ 様

使い易い

対象商品:
58438256
2015-12-08
用途:
PCモニタの画面切り替え
医療・福祉・介護関連業

切り替え時に若干のタイムラグがありますが問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする