1660 サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ) サンプラテック 58438886 1660 サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ) サンプラテック 58438886 1660 サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ) サンプラテック 58438886

サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58438886 品番 1660
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24 販売価格(税込) ¥25
販売価格(税別)
23

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。
注ぎ口が付いて大変便利です。
目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。
再使用もでき、積み重ねて保管できます。

容量(mL)100 材質ポリプロピレン 全高(mm)72 口内径(Φmm)59 耐熱温度(℃)121 底径(Φmm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58438904
2024-03-20
用途:
粗品として活用
製造業

名入り商品ではないが、コストを考え非常に満足です。

対象商品:
58438913
2022-07-08
用途:
実験時
製造業

底が少し狭まっているので重ね置きしやすくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
58438886
2022-02-27
用途:
発電機の燃料混合
その他業種

透き通るので横から見やすいです。
また容器がペラペラでは無く程よい硬さがあり使いやすいです。
もっと小さい1cc〜10cc程度を測れるものがあると助かります。

対象商品:
58438922
2021-10-04
用途:
水入れ
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

厚みも適度で側面を持っても大きく変形することないし注ぎ口もしっかりしていて使いやすい。

対象商品:
58438886
2020-10-28
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

少量の塗料を混ぜて刷毛塗するのに使用
紙コップ使用してましたがこちらに変更
使いやすくなりました

1人が参考にしています
対象商品:
58438913
2020-06-03
用途:
塗料の調合作業に使用
株式会社大気社 様 (建設業・工事業)

アセトン・キシレン・トルエンが主成分の洗浄液を入れましたが、容器が変形する事も無く、使えそうです。
強度的には100円均一のシャンプーボトル程度の強度。
そこそこの柔軟性があるが、足で思いっきり踏むと割れてヒビが入ると思います。
この耐溶剤性でこの強度なら、お値段以上の価値はあると思います。

対象商品:
58438913
2018-01-04
用途:
中間体の調製容器

構造的にしっかりしているのでクランプできつめに押さえても変形しづらく使いやすいです。価格がやや高いですが、ガラス製のビーカーよりは後始末が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする