- 【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm ノーブランド 58440505

【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)301~400
内容量1本注文コード58440505品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

被削性に優れている

用途
ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
対辺(mm)20長さ(mm)301~400材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58440557
2018-12-04
用途: 作品制作時
その他業種

届いた時の状態も良く、切削加工もしやすく値段も妥当だなと思いました。一度買って気に入った為もう一度購入しました。

対象商品 : 58440487
2018-05-31
用途: 部品作製

サイズを間違えてしまいました。商品は問題ないです。10mm位から取り扱って頂けると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 58440471
2014-04-02
用途: 自社製品
堀越畳店

切削性が良いので重宝しています。
今後 いろいろなサイズで製品開発予定、対辺寸法でいろいろ揃えてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2843:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする