00195-BYP ベーシックレイヤード半袖ポロシャツ Printstar(トムス) 58444872

 

00195-BYP ベーシックレイヤード半袖ポロシャツ Printstar(トムス) 58444872 00195-BYP ベーシックレイヤード半袖ポロシャツ Printstar(トムス) 58444872 00195-BYP ベーシックレイヤード半袖ポロシャツ Printstar(トムス) 58444872

ベーシックレイヤード半袖ポロシャツ

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58444872 品番00195-BYP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る

一枚着で人気の重ね着が楽しめる賢い一枚
袖口と裾からチラリと別色素材を覗かせた、これ一枚で人気のレイヤーコーディネートが楽しめる優れもの。カラーコンビネーションも絶妙で、普段通りのスタイルの中にも、オシャレイメージを強く演出します。首元の下前立ての配色デザインも見逃せないポイントです。

グレー×ホットピンク サイズSS 種別半袖ポロシャツ 肩幅(cm)40 袖丈(cm)20 着丈(cm)63 コード51 身幅(cm)45 生地交織鹿の子(本体)綿65%、ポリエステル35%、(リブ)綿60%、ポリエステル40% 色番646
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58445213
2022-07-22
用途:
普段着として
飲食業

女性には少し長いかな?と思います生地を見なかったので悪いのですが 伸び縮みがないのでその点失敗したなぁと思っています
ネイビー&イエローを買いましたが 思ったより黄色が強かったです

対象商品:
58445161
2021-07-20
用途:
洗車 コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

今回購入したシャツは綿の割りあ合が多い物を選びました。夏でも痒くなりませんでしたので肌が弱い方の参考になればと思います

肌の弱い方はポリエステル100%だと汗をかいた時に非常に痒くなるので避けた方がよいかなと思われます。

3人が参考にしています
対象商品:
58444906
2021-07-13
用途:
DIY用
運輸・通信業

DIYに着ようと考えていましたが、ちらりと見えるピンクのデザインも良く、生地もしっかりしているので、当分の間はもったいないので、外出用に着ようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58444976
2021-09-15
用途:
普段着に使用
卸売・小売業

生地がしっかりしています。袖やすそがおしゃれで普段着に使っています。

対象商品:
58444967
2021-07-06
用途:
土木
渡辺工務店 様 (建設業・工事業)

素材がしっかりとしています。
色の感じもお洒落で、コスパが凄く良いのでお勧めです。

対象商品:
58444897
2021-06-23
用途:
父の日のプレゼント。
建設業・工事業

生地もしっかりしていて着心地も良く喜んで貰えました。

対象商品:
58445344
2021-05-11
用途:
観光いちご園としていちご狩りを行っています。お客様をお迎えするときのユニフォーム的に活用しています。
農・林・水産業

暖かなイチゴ温室内で半袖で快適に作業ができます。胸元、袖口のワンポイントの色使いがお気に入りです。

対象商品:
58444881
2020-06-08
用途:
組立作業
製造業

女性作業員のためにグレーとピンクを購入いました。
価格の割にはしっかりした作りでした。
女性作業員たちはピンクのアクセントが可愛いとデザインを大変気に入ってました。夏服はこれで決定です。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする