※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランド 58446552 - アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランド 58446552

アヤメローレット丸棒 真鍮

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58446552 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。

外径(Φmm)4 長さ(mm)300 用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%〜62%、Pb鉛1.8%〜3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 山数(ダイス)17 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58447094
2018-03-03
用途:
インサートねじ
株式会社 試作工房 電 様

アヤメローレットの丸棒があった良かったです。
欲を言えばMネジを加工してもらえるとありがたいです。

対象商品:
58446997
2015-11-09
用途:
ローレットナット自作

特に問題なく使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3694:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする