250ミリチェンソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58459275 品番M502
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)

消費電力(W)770 全長(mm)515 質量(kg)2.1 バー全長(mm)ガイドバー:250

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58459275
2024-02-10
用途:
大きくなった庭木の剪定及び伐採。
その他業種

通常は鋸で処置をするのですが、後期高齢者となったので機械に頼ろうと思い、小型の電動チェーンソーを購入した。全くの初心者であり、取説を何度も読み返しながらチェーンソーを組立て、近所の販売店で組立方が正常かチェックしてもらってから、庭木の周囲を整備して、本日初めて試用した。一般家庭が居住する町内ですのでどんな騒音発生になるか心配でしたが、問題はありませんでした。古い樹木の剪定・伐採は、とても高効率ででき、チェーンソー購入は正解であったと納得しました。次の利用機会は近所のお宅の庭木の伐採の手伝いかな・・・。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
1人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする