スタビライザーリンク

(150件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースバル 主な適合車種レガシィ/BP系 注文コード58459651 品番1009-00351
参考基準価格(税別)¥5,405 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はメーカー・適合車種・主な適合車種など152種類から選べます 他の種類を見る

独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。

主な適合車種レガシィ/BP系 メーカースバル 使用箇所(R)右/左 主な適合純正品番20470-AE001
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 150
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
車検メンテナンスの際
有限会社 オザワボディーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変、しっかりした品物で今後、耐久性を見させて頂きたいと思います。

2025-09-28
用途:
4年しか持たない。
製造業

2021年10月の車検で交換したが、2025年の車検ではヒビ割れで通らず。なのでわずか4年しか持ちません。よって純正部品に交換しました。

1人が参考にしています
2025-11-28
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

2025-12-22
用途:
劣化したため純正からの交換

おすすめしません。純正より安価のため購入しましたが、1年でゴムブッシュが切れてしまい、純正品を買い直し交換するはめになりました。

対象商品:
40309945
2024-12-13
用途:
取替
自動車・二輪車・自転車関連業

H15年登録のマーク2(110系)に使用。経年劣化が進んでいる為、部品が有る時に交換。GMB社製で造りは良かったです。

2025-08-04
用途:
自動車整備

一般より安いのでいいと思います。精度はまあまあです。

対象商品:
40310627
2024-04-21
用途:
リンク部のブッシュ切れを指摘されて交換
製造業

ディーラーでスタビのリンク部のブッシュ切れを指摘されて
交換しくてはいけなくなりましたが
純正部品及び工賃合わせると高かったので
こちらで社外品を安価で購入し取り付けは自分でしましたので安くつきました。
純正ほどブッシュの耐久性はどうかではありますが
また交換時はこちらで購入します。

2025-01-06
用途:
足回りのパーツとして利用

特に問題なく利用できています
純正同等品だと思われます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする