MC-0354 安全ガードコーナー マイクリエイト 58459947

 

MC-0354 安全ガードコーナー マイクリエイト 58459947 MC-0354 安全ガードコーナー マイクリエイト 58459947 MC-0354 安全ガードコーナー マイクリエイト 58459947 MC-0354 安全ガードコーナー マイクリエイト 58459947

安全ガードコーナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード58459947 品番MC-0354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

角張った所に取付けて、安全確保。
一体成型の為、切れ目や接着剤の跡がなくきれい。
工場や作業現場、お子様の集まる場所などで危険防止に役立ちます。

全長(mm)69 高さ(mm)43 サイズ 付属品両面テープ 材質ウレタン 形状コーナー用 ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58459922
2016-04-01
用途:
コーナー部のタイル保護

運搬台車がぶつかって、破損することが多く保護材を探していました。
大型で目立つので注意を促すには役立ちますし、柔らかいので、ぶつかってもぶつかった方は大丈夫なのですが、コーナーガード自体が傷ついたり破損します。
もうちょっと薄くてもいいのかなと思います。

対象商品:
58459947
2016-07-04
用途:
レイアウト変更時に使用

痛いところに手が届く良い品物です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする