8chカメラ電源ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58460867 品番TK-HU181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

カメラ8台用。

付属品ACアダプター×1、電源ケーブル×1 仕様適合レコーダー:VR-G2104・VR-G2108・VR-G2116、カメラ供給電源:DC21.5V・0.25A(最大)、カメラ入出力(接続カメラ台数):最大8ch、カメラ入力:75Ω・BNC・AHD2.0(電源重畳)、ビデオ出力:75Ω・BNC・AHD2.0、ケーブル長切替スイッチ:LONG/150〜300m(3C-2V)・250〜500m(5C-2V) SHORT/0〜150m(3C-2V)・0〜250m(5C-2V)、ACアダプター:入力/AC100V 50・60Hz(1.6A) 出力/DC24V(5A) 質量(kg)約1.6 電源(V)DC24 ケーブル長(m)(対カメラ):最大300(3C-2V)、最大500(5C-2V) 仕上黒色ヘアライン、黒色シボ塗装 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×62×265(フット等突起除く) 消費電流(A)2.8以下 周囲湿度(%RH)30〜80(結露なきこと) 周囲温度(℃)0〜+40(性能保証) 適合カメラTK-HS920、TK-HS221R、TK-HS821WPR、TK-HS221WPR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする