FC-S117 マルチバンドレシーバー エフ・アール・シー 58461077

マルチバンドレシーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58461077 品番FC-S117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界初!地震、津波、台風等の正確な災害情報をいち早く受信できる同報系防災行政無線搭載!!
デジタル無線の種別を音声ガイドにてお知らせします。
簡単受信:受信エリアをジャンル別に分けて、プリセットバンクに登録していますので、聞きたい受信エリアを簡単に呼び出してオートサーチします。
多彩で実用的なメモリーバンク:チャンネルメモリー、エリアメモリーの他に自動選局時に、受信する必要がないチャンネルパスメモリーを設定できます。
音声ガイド機能搭載:特定のチャンネル(盗聴電波や警察無線など)を受信した場合は、音声ガイドで受信をお知らせします。
防災・行政・消防・救急・警察無線専用エリア搭載:災害や事故現場などで飛び交う生情報をいち早くキャッチします。
カラーも変えられます。

質量(g)147 使用温度範囲(℃)-10〜+60(一部動作は除く) 周波数(kHz)(ステップ)5/6.25/10/12.5/20/25/50/100 電源電圧(V)(単四形乾電池6本)DC9、(外部電源)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×99.5×36(突起部除く) 消費電流(mA)(待機時)70、(最大)200 周波数範囲(MHz)65〜470.0 電波形式AM/FM/WFM インピーダンス(Ω)(アンテナ)50 メモリー数(チャンネルメモリー)最大400チャンネル、(エリアメモリー)最大10エリア、(パスメモリー)最大100チャンネル、(プライオリティ)最大10チャンネル 受信感度(AM)4dBuV、(FM)-10dBuV、(WFM)0dBuV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする