コニシ
ボンド KU928RS/RW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(15kg)
注文コード
58464217
品番
#04465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,550
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
湿気硬化型
耐熱性
耐水性
床鳴防止
用途
木質フロアーの床貼り
タイプ
夏用
規格
(JIS)F★★★★
アズワン品番
64-5020-08
原材料
ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
耐熱性、耐水性
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パーツ