コニシ
コニシの オフィスインテリア
コニシの キズ防止シート
ボンド フェルトシートL
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
58464944
品番
#68920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強力粘着
ズレ・はがれにくい
摩耗しにくい
便利な切り取りガイド付き
型番
HF-33
色
濃茶
用途
素材にペットボトル再生品を使用
形状
四角
厚さ(mm)
2.5
寸法(縦×横)(mm)
300×105
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。