04937 ボンド 木工用速乾ミニ コニシ 58465504

04937 ボンド 木工用速乾ミニ コニシ 58465504 04937 ボンド 木工用速乾ミニ コニシ 58465504

ボンド 木工用速乾ミニ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20g×2本) 注文コード58465504 品番04937
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

水性
乾燥後ほぼ透明
乾燥後切削可
ミニサイズが2個入り

主な用途木、紙、布 用途乾燥時間が「ボンド 木工用」の約半分 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 セット内容20g×2 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58465504
2020-09-06
用途:
接着作業
不動産業

外壁に小物を接着する際に使用したのですが粘着力が強くて思いのほか長持ちしています。
大変満足な品物でした。

対象商品:
58465504
2020-06-07
用途:
修理
教育・研究機関

使いやすい大きさで、大変使用しやすかったです。また、2個入りなのが気に入りました。

対象商品:
58465504
2018-12-08
用途:
便利ですよ。

50グラムやそれより大きなものは使ったことが有りましたが、
趣味の細工物に使うのには大きすぎて 使い便利はイマイチでした。
これは 場所を取らず、必要な量だけ使えて便利です。

対象商品:
58465504
2015-04-11
用途:
小さい木製額(多数)の組立

満足です。
手のひらに収まるサイズで長時間の作業でも容器の重さで疲れることがありません。
速乾らくらくパック1Kg→木工用速乾180gの容器→速乾ミニ(本品)へと、詰め替えながら使っています。
ちょっとずつ使う作業にはオススメです。見た目もかわいいですよー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする