※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPメモックスU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58466326 品番 1000KP2060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。

外径(mm)180 厚さ(mm)13 穴径(mm)31.75 用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等) 形状1号 粒度140 砥材CB 対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど) 結合剤V 最高使用周速度(m/s)40 ダイヤ層幅(X)(mm)5

商品説明動画

KPメモックスII比較動画サイドドレス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする