12 マスキングテープ モノタロウ 58467026

マスキングテープ

(148件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) 注文コード58467026 品番12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 基材和紙 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)100 粘着力(N/10mm)3〜5 引張強度(N/24mm)80
注意
※商品により最大で20cm程粘着面が短いものがあります。予めご了承下さい。
※被着体、塗料の種類によっては貼り跡やのり残りが発生する場合がありますので、問題がないことを確かめてからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 148
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87169607
2023-06-02
用途:
コーキング
株式会社泰伸建設 様

製品として最低商品です
剥がしが悪くすぐ途中で切れてしまいます
こんな商品を販売して恥ずかしくないですか
1年過ぎてましたので交換もしてもらえません
モモタロウブランドは買うものではないと思います

1人が参考にしています
対象商品:
87169591
2017-05-01
用途:
塗装

物にもよってロールからはがす際にテープが破れやすい時があり、作業に手間取ることがあります。

対象商品:
87169634
2016-07-19
用途:
パーツの塗装作業に使っています。
モトアート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当方の作業ではこのテープ幅が最も使いやすいと感じます。

対象商品:
87169634
2017-06-17
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。高価な商品と変わりなく使用しています。

対象商品:
87169591
2016-03-16
用途:
ボディコート時のマスキング等
トータルリペア.0 様

ボディコート時のコンパウンドによる角部分の過度の研磨防止に使用しています。取り扱いは、ほかのメーカーのマスキングテープと変わりはありません。ホイールのカラーリング時のマスキングに使用しているときに少し粘着力が強いと感じましたので、場所、用途により使用法を検討してください。コスパとしては十分満足しています。

対象商品:
87169591
2016-06-02
用途:
車の塗装に使用。
農・林・水産業

価格に魅せられ、購入しました。すこし粘着が弱いように思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
87169643
2016-03-16
用途:
除雪機のメンテナンス
名寄市役所 様 (その他業種)

ヤマハ除雪機YSM870の自家塗装するときのマスキング用に購入しました。安く手に入り、自分で整備するのであれば、ぜひ推薦します。

対象商品:
87169607
2017-04-02
用途:
塗装作業
建設業・工事業

値段もお手頃で納得しています。またリピートさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする