カッター オートロックタイプ グリップ付

(155件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58470133 品番SX70-2N
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。

規格L型 材質(刃)カーボンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプオートロック式 刃幅(mm)18
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 155
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58470133
2026-02-02
用途:
職場で段ボール箱開梱で使用(十勝包装資材(株))
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

カッター後端部が段ボール箱の開封に役立っています。
箱の中の商品がカッターの刃の使い方を誤れば商品破損で販売不能になる商品があるので大変助かります。

対象商品:
58470133
2026-03-08
用途:
いえでつかう
久留米レンタカー 様 (運輸・通信業)

ひじょうにやすくてつかいやすいまたきかいがあつたらかいたいとおもいます。

2026-02-05
用途:
牛農場で使用

牛農場で牧草ラップやバンドをカットする際に使用しています。コスパ最高なのでリピートオーダーしています。

2026-03-25
用途:
カッティング

使い勝手は良いのですが、刃が新しく長い時は刃を戻すとき、最後まで戻せていない時があるので気を付けて。製品が悪いわけではないです。感覚です。

対象商品:
58470133
2026-02-09
用途:
切断
製造業

見た目もカッコイーし使いやすいグリップも持ちやすく切れ味も抜群です

2026-01-20
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

これで3個目の購入になりますが有名メーカーと変わらない使いやすくてコスパ最高です。

対象商品:
58470133
2025-10-17
用途:
設備業
建設業・工事業

よくなくすので、このお値段は助かります
リピ決定です

2人が参考にしています
2026-02-15
用途:
通販の箱開封
その他業種

切るときに刃先がややブレるが箱の開封などの軽作業には十分なコスパ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付属で替刃はついていますか。
回答:
替刃は付いておりません。
別売りになります。
モノタロウ 替刃 大 カッター用
https://www.monotaro.com/g/00275005/
3人が参考にしています
2024-02-01
質問:
刃が折れるタイプの商品ですが、刃の折り方がわかりません。
回答:
一般的な製品にあるような消耗した刃を折り取る部品がこの製品にはありませんので、別売りの刃折器もしくは、ペンチなどの工具で安全に注意して折ってください。
2024-02-01
質問:
モノタロウのロゴが入っていますが、ロゴのないタイプはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-02-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする