チェーンカッター(セット物)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 使用範囲NO.25、35、410、06B、415 注文コード58470203 品番CK23A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は使用範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。

使用範囲NO.25、35、410、06B、415 セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン 寸法A(mm)97 寸法B(mm)51 寸法C(mm)18 種類チェーン用加工器具 トラスコ品番804-9018

商品説明動画

KANAチェーンカッター セット品
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58470221
2020-01-16
用途:
機械メンテナンス
ジャパンエレベーターサービス北海道株式会社 様 (サービス業)

マルチのチェーンカッターが欲しかったので、見つけてすぐに購入してしまいました。製品もしっかりした創りでよっかったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
58470221
2016-07-15
用途:
搬送機、コンベヤーのチェーンのリンク調整に使用しています。
Project S 様 (サービス業)

40番、50番、60番とチェーンも多種多様な製品があるため、非常に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58470221
2016-09-13
用途:
補修部品製作メンテナンス
鯉沼商会 様

特に良い所もありませんが、普通に使えます。ケースは少し大げさでかさばるので布製などの簡易な物でも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする