※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ5mm

(16件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58471497 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

材質アルミ(A2017) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)15〜50 厚さ(mm)5 公差(mm)0〜+1 用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20〜0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5〜4.5、Mn(マンガン)/0.4〜1.0、Mg(マグネシウム)/0.4〜0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09629907
2021-10-09
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

車の部品を作製するために購入。しっかり梱包され、曲がったりせずに届きました。大きな板で購入したほうが割安ですが、切り出す手間がかからないので便利です。

対象商品:
09630442
2021-11-10
用途:
看板
その他業種

入金後在庫が無いため取引キャンセルしますとメール有り、初めての取引でしたが呆れました。

MonotaROからの回答

ご不便、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

対象商品:
09631081
2021-05-05
用途:
レンジフードの整流板に使用
不動産業

強化ガラスと思われるレンジフードの整流板が粉々に割れてしまったので、替わりにこちらの 850 x 500 に交換しました。厚みがあるので、500mm の高さでも変形することなく良いです。

対象商品:
09630214
2020-07-24
用途:
DIY

寸法が指定できるのが良い。
出来ればもう少し安くしてほしい。

対象商品:
09630677
2018-10-12
用途:
自作の遊具

説明通りの品で確かなものでした。アルミとなっていたので軽い品だと思っておりましがた、少々思った以上の重さでした。説明には重さ表示がなかったので重さ表示があれば良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09629882
2018-09-26
用途:
Kawasaki KDX125SRローダウンリアアクスルプレート自作の為。
卸売・小売業

ジュラルミン2017は加工しやすく、とても作業が楽でした。ただし送付された35×5×500の切断面のバリがそのままで、基本的な知識が無い人は取り扱いに注意が必要です。革手着用で素手ではケガしますよ。したがって星1個減。

対象商品:
09630643
2019-01-03
用途:
卓上CNCでの切削
教育・研究機関

大きさが様々あり、卓上のCNCにも入るのでよい。
納期も早いのでとても助かります。

対象商品:
58471682
2018-12-28
用途:
台座プレート

非常に精密で申し分ない仕上がりです、後加工、採寸などが容易になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2935:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする