※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ6mm

(7件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58472066 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

材質アルミ(A2017) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)101〜150 厚さ(mm)6 公差(mm)0〜+1 用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20〜0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5〜4.5、Mn(マンガン)/0.4〜1.0、Mg(マグネシウム)/0.4〜0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
加工

迅速で丁寧な梱包ありがとうございました また注文します

対象商品:
09631447
2022-03-06
用途:
自動車部品の製作

両面に厚めのフィルムが貼ってあり、傷つかないのが嬉しい。
仕上げも申し分ありません。

対象商品:
58472084
2022-03-04
用途:
バイクの部品作成
教育・研究機関

素材の寸法を選択できるため、材料の無駄がなく加工の回数が減り、結果として早く、しかも安く希望する部品を作る事ができました。

対象商品:
58472163
2019-09-16
用途:
オートバイのキャリパーサポート作成
運輸・通信業

オートバイのキャリパーサポートを作成するのにつかいました。
ホームセンターでは6mmが無いので助かりました。

対象商品:
09631431
2019-07-04
用途:
エンジン補器類取付
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジン補器類の取付様に使用しています。サイズ的に丁度良く、気に入っています。

対象商品:
58472382
2018-04-18
用途:
望遠鏡作成
サービス業

必要な大きさにカットして送っていただけるので助かります。

対象商品:
58472242
2016-08-15
用途:
ロボット作成時

傷も汚れもなく普通に使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする