※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ20mm

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58474272 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

材質アルミ(A2017) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)151〜200 厚さ(mm)20 公差(mm)0〜+1 用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20〜0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5〜4.5、Mn(マンガン)/0.4〜1.0、Mg(マグネシウム)/0.4〜0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58474342
2021-12-14
用途:
工具のメンテナンス
ガレージ氏家 様

アルミ板20mmはけっこう厚みがあり頑丈そうです。注文どうりカットしてあり満足しています。加工してジャッキに取り付けます。

対象商品:
58474245
2021-07-27
用途:
金型試作に利用
サービス業

ほとんど切削経験が皆無なので比較出来ないですがまずまずと思います
寸法精度を明示して欲しいです。

MonotaROからの回答

申し訳ありませんでした。
公差0〜+1と記載させて頂いております。
精度が必要な場合、4面フライス加工商品(注文コード07455253)、6面フライス加工商品(注文コード07476551)もご検討いただければ幸いです。

対象商品:
09638456
2019-04-04
用途:
自作ロボットのパーツ作成
教育・研究機関

いつも厳重に包装してあり綺麗な材で安心です。サイズもぴったりで切り出しの際に薄くスライスするだけで破断面がきれいになる程度です。

対象商品:
58474254
2018-12-15
用途:
実験用器具の作製
個人のお客様

種々の厚みが揃っており,また1mm単位でカットしたものが入手できるので助かっています。A2017は硬く加工しやすいため,実験用の器具を作製するのに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする