※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A1-24S5M0100BF-11T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト 58484964 A1-24S5M0100BF-11T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト 58484964 A1-24S5M0100BF-11T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト 58484964 A1-24S5M0100BF-11T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト 58484964

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)11 歯数24 注文コード58484964 品番A1-24S5M0100BF-11T3K
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は軸穴径・軸穴径d・歯数など305種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)29 寸法F(mm)44 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)16 寸法LB(mm)28 寸法M(mm)32 寸法O.D.(mm)37.24 寸法PD(mm)38.2 寸法W(mm)11 キー溝幅B(mm)4 キー溝高さh(mm)1.8 軸穴径(mm)11 歯数24 呼び幅(mm)10 材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58478095
2018-11-23
用途:
ステッピングモータと組み合わせて使用
教育・研究機関

止めネジが既に組み込まれていて、すぐに使える。
加工が精密でとても滑らかに駆動できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする