曜日別特売
S3-32S5M0150BF-18T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58501782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3-32S5M0150BF-18T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58501782
S3-32S5M0150BF-18T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58501782
S3-32S5M0150BF-18T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58501782
S3-32S5M0150BF-18T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58501782

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個歯数32注文コード58501782品番S3-32S5M0150BF-18T3K
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法D(mm)38寸法F(mm)54寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)22寸法LB(mm)34寸法M(mm)41寸法O.D.(mm)49.97寸法PD(mm)50.93寸法W(mm)17キー溝幅B(mm)6キー溝高さh(mm)2.8軸穴径(mm)18歯数32呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58490573
2017-12-03
用途: 設備改善、設備製作
製造業

出荷予定日 1日遅れ 商品に対しては問題ないが、工事予定があるため
納品期日が厳守されると嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする