曜日別特売

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材内容量1個
全305種類を絞り込む
寸法F(mm)
軸穴径(mm)
歯数
305種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58490336S3-18S5M0150AF-10T3K-332.5-22-2227.6928.651741.81018
7,850
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490345S3-18S5M0150AF-11T3K-332.5-22-2227.6928.651741.81118
7,850
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490415S3-20S5M0150AF-10T3K-352.5-22-2230.8731.831741.81020
8,180
8,098
8,908(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490424S3-20S5M0150AF-11T3K-352.5-22-2230.8731.831741.81120
8,180
8,098
8,908(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490433S3-20S5M0150AF-12T3K-352.5-22-2230.8731.831741.81220
8,180
8,098
8,908(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490546S3-22S5M0150AF-10T3K-402.5-22-2834.0535.011741.81022
8,820
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490555S3-22S5M0150AF-11T3K-402.5-22-2834.0535.011741.81122
8,820
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490564S3-22S5M0150AF-12T3K-402.5-22-2834.0535.011741.81222
8,820
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490573S3-22S5M0150AF-14T3K-402.5-22-2834.0535.011752.31422
8,820
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490582S3-22S5M0150AF-15T3K-402.5-22-2834.0535.011752.31522
8,820
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490731S3-24S5M0150AF-10T3K-442.5-22-3237.2438.21741.81024
9,810
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490747S3-24S5M0150AF-11T3K-442.5-22-3237.2438.21741.81124
9,810
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490756S3-24S5M0150AF-12T3K-442.5-22-3237.2438.21741.81224
9,810
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490765S3-24S5M0150AF-14T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31424
9,810
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490774S3-24S5M0150AF-15T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31524
9,810
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490783S3-24S5M0150AF-16T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31624
9,810
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490792S3-24S5M0150AF-17T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31724
9,810
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490941S3-25S5M0150AF-10T3K-442.5-22-3238.8339.791741.81025
10,130
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490957S3-25S5M0150AF-11T3K-442.5-22-3238.8339.791741.81125
10,130
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490966S3-25S5M0150AF-12T3K-442.5-22-3238.8339.791741.81225
10,130
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490975S3-25S5M0150AF-14T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31425
10,130
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490984S3-25S5M0150AF-15T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31525
10,130
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58490993S3-25S5M0150AF-16T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31625
10,130
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491002S3-25S5M0150AF-17T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31725
10,130
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491176S3-26S5M0150AF-10T3K-472.5-22-3440.4241.381741.81026
10,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491185S3-26S5M0150AF-11T3K-472.5-22-3440.4241.381741.81126
10,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491194S3-26S5M0150AF-12T3K-472.5-22-3440.4241.381741.81226
10,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491203S3-26S5M0150AF-14T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31426
10,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491212S3-26S5M0150AF-15T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31526
10,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491221S3-26S5M0150AF-16T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31626
10,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491237S3-26S5M0150AF-17T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31726
10,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491246S3-26S5M0150AF-18T3K-472.5-22-3440.4241.381762.81826
10,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491456S3-28S5M0150AF-10T3K-482.5-22-3643.644.561741.81028
10,970
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491465S3-28S5M0150AF-11T3K-482.5-22-3643.644.561741.81128
10,970
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491474S3-28S5M0150AF-12T3K-482.5-22-3643.644.561741.81228
10,970
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491483S3-28S5M0150AF-14T3K-482.5-22-3643.644.561752.31428
10,970
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491492S3-28S5M0150AF-15T3K-482.5-22-3643.644.561752.31528
10,970
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491501S3-28S5M0150AF-16T3K-482.5-22-3643.644.561752.31628
10,970
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491517S3-28S5M0150AF-17T3K-482.5-22-3643.644.561752.31728
10,970
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491526S3-28S5M0150AF-18T3K-482.5-22-3643.644.561762.81828
10,970
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491535S3-28S5M0150AF-19T3K-482.5-22-3643.644.561762.81928
10,970
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491544S3-28S5M0150AF-20T3K-482.5-22-3643.644.561762.82028
10,970
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491772S3-30S5M0150AF-10T3K-512.5-22-3646.7947.751741.81030
11,450
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491781S3-30S5M0150AF-11T3K-512.5-22-3646.7947.751741.81130
11,450
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491797S3-30S5M0150AF-12T3K-512.5-22-3646.7947.751741.81230
11,450
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491806S3-30S5M0150AF-14T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31430
11,450
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491815S3-30S5M0150AF-15T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31530
11,450
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491824S3-30S5M0150AF-16T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31630
11,450
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491833S3-30S5M0150AF-17T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31730
11,450
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
58491842S3-30S5M0150AF-18T3K-512.5-22-3646.7947.751762.81830
11,450
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58490573
2017-12-03
用途: 設備改善、設備製作
製造業

出荷予定日 1日遅れ 商品に対しては問題ないが、工事予定があるため
納品期日が厳守されると嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする