※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(mm)
14
軸穴径d(Φmm)
14
歯数
18
注文コード
58508685
品番
S1-18S8M0250AF-14T3K
参考基準価格(税別)
¥11,590
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・軸穴径d・歯数
など
459
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
54
寸法H(mm)
3.5
寸法LA(mm)
35
寸法M(mm)
36
寸法O.D.(mm)
44.46
寸法PD(mm)
45.84
寸法W(mm)
28
キー溝幅B(mm)
5
キー溝高さh(mm)
2.3
軸穴径d(Φmm)
14
軸穴径(mm)
14
歯数
18
呼び幅(mm)
25
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
鋼材
CADデータダウンロード