曜日別特売
S1-19S8M0300AF-18T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58509141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1-19S8M0300AF-18T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58509141
S1-19S8M0300AF-18T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58509141
S1-19S8M0300AF-18T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58509141
S1-19S8M0300AF-18T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58509141

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個歯数19注文コード58509141品番S1-19S8M0300AF-18T3K
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法F(mm)57寸法H(mm)3.5寸法LA(mm)40寸法M(mm)39寸法O.D.(mm)47.01寸法PD(mm)48.38寸法W(mm)33キー溝幅B(mm)6キー溝高さh(mm)2.8軸穴径(mm)18歯数19呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする