シャーリングパンツ 6107

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58556015 品番 6107
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ネイビー サイズSS 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)64〜74 仕様後脇シャーリングゴム仕様、サイズチップ(左)、ピス(左・ボタン止)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ)、透けガード裏地付 種別シャーリングパンツ 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 股下(cm)78 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58556286
2018-06-05
用途:
作業着として
建設業・工事業

ジャケット6101対応のパンツです。
腰部にシャーリングゴムが配されているので楽です。
作業パンツとしては全体にスリムタイプに属しますが、裾幅は細すぎずきれいなラインです。
各種ポケットや補強部のつくりも良くお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする