シャーリングパンツ 6107

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)80〜90 サイズL 注文コード58556042 品番6107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・ウエスト・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)80〜90 仕様後脇シャーリングゴム仕様、サイズチップ(左)、ピス(左・ボタン止)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ) 種別シャーリングパンツ 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 股下(cm)80 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58556286
2018-06-05
用途:
作業着として
建設業・工事業

ジャケット6101対応のパンツです。
腰部にシャーリングゴムが配されているので楽です。
作業パンツとしては全体にスリムタイプに属しますが、裾幅は細すぎずきれいなラインです。
各種ポケットや補強部のつくりも良くお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする