ジャケット 6081

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58556365 品番 6081
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、両脇サイド逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック 種別ジャケット 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 バスト(cm)116 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする