※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 6083
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58557327
品番
6083
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、脇スリット、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)
種別
長袖シャツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
78
バスト(cm)
116
色番
3
ネック(cm)
43