※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖シャツ 6083

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58557354 品番 6083
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、脇スリット、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別長袖シャツ 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 肩幅(cm)55 袖丈(cm)64 着丈(cm)81 バスト(cm)132 色番3 ネック(cm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58557458
2022-02-28
用途:
重量物の運搬

色味がイメージと違いましたが、着心地は悪くありません。
生地は薄いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする