レディースパンツ 6089

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)64〜69 注文コード58558702 品番6089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は色・ウエストなど24種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)64〜69 仕様ピスフラップ(左・ボタン止)、脇シャーリングゴム仕様、透けガード裏地付、セミフレアーライン採用 種別パンツ 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 股下(cm)78 ヒップ(cm)98 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする